Ιμάντας λείανσης με υφασμάτινη ενίσχυση, συνθετικό κορούνδιο για ηλεκτρική λίμα λείανσης
Υφ. ιμ. λείανσης, συνθ. κορούνδ. για ταινιοτριβείο
ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ P60 12X520MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλός και γρήγορος ρυθμός αφαίρεσης υλικού
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Συνθετικό κορούνδιο
- Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτoσίδηρο και κράματα αλουμινίου
- Για λείανση σωλήνων, γωνιών σωλήνων, κλειστών σωληνωτών κατασκευών, ραφών συγκόλλησης
- Για αφαίρεση αποχρωματισμών
- Για αφαίρεση σκουριάς και αλάτων
Πλάτος x μήκος | 12 mm x 520 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 60 |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κανονικό κορούνδιο |
Υλικό υποστήριξης | Βαμβακερό ύφασμα |