Δίσκος βουλκανισμένων ινών από συνθετικό κορούνδιο
Δίσκος βουλκανισμένων ινών, φυσικό κορούνδιο
ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.P60 Φ115X22MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οπή 22 mm με σταυρωτή εσοχή
Υλικό υποστήριξης κατασκευασμένο από βουλκανισμένη ίνα
- Μέγεθος κόκκου 16-50: 0,8 mm
- Μέγεθος κόκκου 60-120: 0,6 mm
Πολύ ελαστικός σύνδεσμος από πλήρως συνθετική ρητίνη
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ηλεκτροστατική διάχυση
Σταθεροί ρυθμοί αφαίρεσης
Γενικές οδηγίες για την εργασία και την ασφάλεια
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο φαϊμπερόδισκους με εγκεκριμένες πλάκες στήριξης που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Η διάμετρος του φαϊμπερόδισκου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη περισσότερο από 15 mm από τη διάμετρο της πλάκας στήριξης
- Δεν επιτρέπεται η λείανση με κίνηση εγκάρσιας κοπής
- Πρέπει πάντα να φοράτε εξοπλισμό προστασίας, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υγρούς χώρους ή πάνω στο δάπεδο
- Αποθηκεύστε τον στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία 18-22 °C και σχετική υγρασία 45-60%
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε πνευματικά ή ηλεκτρικά γωνιακά τριβεία χειρός με περιμετρική ταχύτητα έως 80 m/s σε συνδυασμό με πλάκα στήριξης
Λείανση ακμών και επιφανειών σε επίπεδα και καμπυλωτά εξαρτήματα
- Μέγεθος κόκκου 16-40: Εξομάλυνση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, σημείων σημειακής συγκόλλησης, ραφών μπρουντζοκόλλησης. Εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών σε λαμαρίνες, χυτευμένα και σφυρήλατα μεταλλικά εξαρτήματα. Λείανση υλικών που έχουν διαρρεύσει
- Μέγεθος κόκκου 40-80: Εξομάλυνση μετωπικών συγκολλήσεων, εργασίες θραύσης ακμών και απλή λείανση λαμαρινών και άλλων μεταλλικών επιφανειών
- Μέγεθος κόκκου 40-120: Αφαίρεση σκουριάς, απομάκρυνση παλιών στρωμάτων βαφής, τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο κατά τις επισκευές οχημάτων
Υλικά προς επεξεργασία
Χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτευμένα μέταλλα και κράματα αλουμινίου
Διάμετρος (Ø) | 115 mm |
Διάμετρος οπής | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 60 |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 8300 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κανονικό κορούνδιο |
Χρώμα του δίσκου | Καφέ |
Αυτοκόλλητη βάση | Πλήρως συνθετική ρητίνη |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!