Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus
Αντιμετώπιση ολογραμμάτων-Στιλβωτικό P30 Plus
Ρ30 ΑΛΟΙΦΗ ΥΨ.ΣΤΙΛ.PLUS Γ.ΟΛΟΓΡ.250G
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μοναδική σύνθεση σε πούδρα από οξείδιο του αργιλίου
- Άψογη αφαίρεση με απαράμιλλο γυάλισμα ταυτόχρονα
- Αφαιρεί εύκολα τις αυλακώσεις τροχίσματος με κόκκο από P3000 και πάνω
Σταθερό πάχος
- Δεν εκτινάσσονται σταγόνες στιλβωτικού
- Οικονομικό
- Χαμηλός σχηματισμός σκόνης
Μπορεί να εφαρμοστεί χειροκίνητα ή με μηχάνημα
Δεν περιέχει σιλικόνη
Χάρη στη χημική του σύνθεση, αυτό το στιλβωτικό είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.
Συνιστώμενο πέλμα: Πέλμα στίλβωσης "Orange" ή "Lambskin"
Για την επίτευξη μιας βέλτιστης επιφάνειας χωρίς μικρο-γδαρσίματα, το Anti-Hologram Polish Plus δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα στιλβωτικά ή διαλύτες. Διαφορετικά, οποιαδήποτε εγγύηση ακυρώνεται.
Σε θερμοκρασίες αποθήκευσης κατά προτίμηση μεταξύ 15-25°C, τα αρχικά δοχεία μπορούν να αποθηκεύονται για 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς, τα δοχεία πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Βαμμένες επιφάνειες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυπηγικής ή της επεξεργασίας ξύλου. (βαφές με βάση διαλύτες, συστήματα ενός και πολλών συστατικών, υδατοδιαλυτές βαφές, βαφές τύπου πούδρας, διαφανή βερνίκια προστασίας από γρατσουνιές). Δεν είναι κατάλληλο για βαφές τύπου ματ.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση.
Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση στιλβωτικού στη βαμμένη επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι στίλβωσης με κυκλικές κινήσεις και κατόπιν γυαλίστε. Αφαιρέστε τα υπολείμματα στιλβωτικού με ένα πανί από μικροΐνες.
Με μηχάνημα:
Υγράνετε την επιφάνεια του επιλεγμένου πέλματος στίλβωσης ομοιόμορφα με την πάστα και απλώστε μια μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θα στιλβωθεί. Τοποθετήστε το πέλμα στίλβωσης έτσι ώστε να ακουμπήσει πλήρως στην περιοχή και θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα. Γυαλίστε την περιοχή ασκώντας πίεση μέχρι να απομακρυνθούν τα ίχνη τροχίσματος ή οι ατέλειες της βαφής. Αφαιρέστε τα υπολείμματα στιλβωτικού με ένα πανί από μικροΐνες.
Βάρος περιεχομένου | 250 g |
Χημική βάση | Νερό, υδρογονάνθρακας |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Ανοιχτό γκρι (Φωτεινό γκρι) |
Τιμή pH | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πυκνότητα | 0,99 g/cm³ |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | σε θερμοκρασία δωματίου |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!