Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος βουλκανισμένων ινών από συνθετικό κορούνδιο

Δίσκος βουλκανισμένων ινών, φυσικό κορούνδιο
ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.P24 Φ115X22MM

Αρ. είδους 058011524

EAN 4011231482448

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος βουλκανισμένων ινών από συνθετικό κορούνδιο

Αρ. είδους 058011524

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτικοί στο σχίσιμο, σκληροί και ελαστικοί δίσκοι λείανσης

Οπή 22 mm με σταυρωτή εσοχή



Υλικό υποστήριξης κατασκευασμένο από βουλκανισμένη ίνα


  • Μέγεθος κόκκου 16-50: 0,8 mm

  • Μέγεθος κόκκου 60-120: 0,6 mm


Πολύ ελαστικός σύνδεσμος από πλήρως συνθετική ρητίνη


Μεγάλη διάρκεια ζωής



Ηλεκτροστατική διάχυση


Σταθεροί ρυθμοί αφαίρεσης

Ανακοίνωση

Γενικές οδηγίες για την εργασία και την ασφάλεια


  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο φαϊμπερόδισκους με εγκεκριμένες πλάκες στήριξης που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Η διάμετρος του φαϊμπερόδισκου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη περισσότερο από 15 mm από τη διάμετρο της πλάκας στήριξης

  • Δεν επιτρέπεται η λείανση με κίνηση εγκάρσιας κοπής

  • Πρέπει πάντα να φοράτε εξοπλισμό προστασίας, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.

  • Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υγρούς χώρους ή πάνω στο δάπεδο

  • Αποθηκεύστε τον στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία 18-22 °C και σχετική υγρασία 45-60%
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε πνευματικά ή ηλεκτρικά γωνιακά τριβεία χειρός με περιμετρική ταχύτητα έως 80 m/s σε συνδυασμό με πλάκα στήριξης



Λείανση ακμών και επιφανειών σε επίπεδα και καμπυλωτά εξαρτήματα


  • Μέγεθος κόκκου 16-40: Εξομάλυνση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, σημείων σημειακής συγκόλλησης, ραφών μπρουντζοκόλλησης. Εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών σε λαμαρίνες, χυτευμένα και σφυρήλατα μεταλλικά εξαρτήματα. Λείανση υλικών που έχουν διαρρεύσει

  • Μέγεθος κόκκου 40-80: Εξομάλυνση μετωπικών συγκολλήσεων, εργασίες θραύσης ακμών και απλή λείανση λαμαρινών και άλλων μεταλλικών επιφανειών

  • Μέγεθος κόκκου 40-120: Αφαίρεση σκουριάς, απομάκρυνση παλιών στρωμάτων βαφής, τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο κατά τις επισκευές οχημάτων


Υλικά προς επεξεργασία


Χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτευμένα μέταλλα και κράματα αλουμινίου

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Διάμετρος οπής

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

24

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

8300 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Κανονικό κορούνδιο

Χρώμα του δίσκου

Καφέ

Αυτοκόλλητη βάση

Πλήρως συνθετική ρητίνη

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλάκα στήριξης Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης

ΑΝΤ/ΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 115

Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης
x 1 Ποσότητα
Πλάκα στήριξης Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης

ΑΝΤ/ΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 180

Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες