Κύλινδρος λείανσης
Κύλινδρος λείανσης από φλις για γυάλισμα/ύφασμα
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΤ.P180/150 100X100
Αρ. είδους 0672918150
EAN 4011231553766
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με αυλάκι 6 mm και 19 οπές για μηχανήματα λείανσης επιφανειών
- Μεσαία σκληρότητα
- Κανονικό κορούνδιο
- Στελέχη λείανσης με ένωση συνθετικής ρητίνης
- Περιφερειακή ταχύτητα: Καθορίζεται από το μηχάνημα που χρησιμοποιείται, αλλά όχι μεγαλύτερη από 30 m/s = 3700 σ.α.λ.
Γενικές οδηγίες εργασίας: Σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής, ο χοντρός κόκκος έχει πιο λεπτό κόκκο, ενώ στις χαμηλές ταχύτητες ο λεπτός κόκκος έχει πιο τραχύ αποτέλεσμα.
Χρησιμοποιείτε εργαλεία με χαμηλή πίεση επαφής, καθώς η υψηλή πίεση επαφής προκαλεί πρόωρη φθορά.
Όταν η απομάκρυνση ρινισμάτων είναι ανεπαρκής, μην αυξήσετε την πίεση επαφής, αλλά χρησιμοποιήστε πιο χοντρούς κόκκους.
Προσοχή: Προσέξτε την κατεύθυνση λειτουργίας! Τα εργαλεία είναι κατάλληλα μόνο για δεξιόστροφη περιστροφή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για στίλβωση ματ και γυάλισμα. Αφαιρεί μικρές γρατσουνιές από μέταλλα, σκληρά πλαστικά και ξύλο
Υλικά προς επεξεργασία: Σφυρήλατος χάλυβας, ελατός σίδηρος, γκρι χυτοσίδηρος, ανθρακούχος χάλυβας, χαλύβδινες ταινίες, ψευδάργυρος χυτευμένος, μη σιδηρούχα μέταλλα, επιχρωμιωμένοι/επινικελωμένοι και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, ξύλο.
Διάμετρος x πλάτος x οπή διάτρησης | 100 x 100 x 19 mm |
Σχεδίαση | Με κωνική σφήνα 6 mm |
Μέγεθος πλέγματος φλις | 180 |
Μέγεθος λινού πλέγματος | 150 |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κανονικό κορούνδιο |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 30 m/s |
Υλικό προς επεξεργασία | Σφυρήλατος χάλυβας, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Γκρι χυτοσίδηρος, Χάλυβας C, Cr-Ni και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, Χαλύβδινες ζώνες, Χάλυβας βαθιάς όλκισης, Ψευδάργυρος χυτευμένος με έγχυση, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο |