Κύλινδρος λείανσης
Κύλινδρος λείανσης
ΥΑΛΟΠΑΝΟ P180 115X25M ZEBRA
Αρ. είδους 0675115180
EAN 4011231555623
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό υποστήριξης: Βαμβακερό ύφασμα J/υπερ-εύκαμπτο
- Συγκόλληση: Συγκόλληση με συνθετική ρητίνη
- Κόκκος: Οξείδιο του αργιλίου
- Κατάλληλο για μονάδα διανεμητή ORSY® 10
- Υπερ-εύκαμπτη σχεδίαση
- Χωρίς απόσπαση κόκκων, ακόμα και σε μεγαλύτερες ακτίνες και καμπύλες
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τη μηχανική κατεργασία συμπαγών τύπων ξύλου και καπλαμάδων, ειδικά για λείανση με το χέρι. Το λειαντικό με βάση υφάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί που απαιτείται λείανση εξαρτημάτων/καμπύλων σημείων υψηλού προφίλ. Η υπερ-εύκαμπτη σχεδίαση είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό το είδος εργασίας. Οι κύλινδροι λείανσης που παρέχουμε πληρούν αυτήν τη σημαντική απαίτηση.
Πλάτος | 115 mm |
Μήκος | 25 m |
Μέγεθος πλέγματος | 180 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!