Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κύλινδρος λείανσης

Κύλινδρος λείανσης για γυάλισμα από φλις
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΤ.P180 100X100MM

Αρ. είδους 06729180

EAN 4011231553759

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κύλινδρος λείανσης

Αρ. είδους 06729180
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
Φλις λείανσης
  • Με σφηναύλακο 6 mm και 19 οπές για μηχανήματα λείανσης επιφανειών

  • Μεσαία σκληρότητα

  • Συνθετικό κορούνδιο

  • Στελέχη λείανσης με ένωση συνθετικής ρητίνης

  • Παράγει εντυπωσιακές επιφάνειες σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, ορείχαλκο κ.λπ. Κατάλληλος επίσης για τον καθαρισμό επικαλύψεων οξειδίων και για την εξομάλυνση πλαστικών και ξύλου.

  • Περιμετρική ταχύτητα: Καθορίζεται από το μηχάνημα που χρησιμοποιείται, αλλά όχι μεγαλύτερη από 30 m/s = 3700 σ.α.λ.
Ανακοίνωση

Γενικές οδηγίες εργασίας: Σε υψηλές ταχύτητες, ο χοντρός κόκκος ενεργεί ως λεπτότερος κόκκος, ενώ στις χαμηλές ταχύτητες περιστροφής ο λεπτός κόκκος ενεργεί ως πιο χοντρός κόκκος.


Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία με χαμηλή πίεση επαφής, καθώς η υψηλή πίεση επαφής προκαλεί πρόωρη φθορά.


Όταν η απομάκρυνση ρινισμάτων είναι ανεπαρκής, δεν πρέπει να αυξάνετε την πίεση επαφής, αλλά να χρησιμοποιείτε πιο χοντρό κόκκο.


Προσοχή: Προσέξτε την κατεύθυνση λειτουργίας! Τα εργαλεία είναι κατάλληλα μόνο για δεξιόστροφη περιστροφή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Παράγει εντυπωσιακές επιφάνειες σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, ορείχαλκο κ.λπ. Κατάλληλος επίσης για τον καθαρισμό επικαλύψεων οξειδίων και για την εξομάλυνση πλαστικών και ξύλου.


Υλικά προς επεξεργασία: Σφυρήλατος χάλυβας, μαλακός χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος, ανθρακούχος χάλυβας, χάλυβας βαθιάς διέλαξης, χαλύβδινες ταινίες, ψευδάργυρος χυτευμένος με έγχυση, μη σιδηρούχα μέταλλα, χάλυβες χρωμίου-νικελίου και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, ξύλο.

Διάμετρος x πλάτος x οπή διάτρησης

100 x 100 x 19 mm

Μέγεθος πλέγματος

180

Υλικό προς επεξεργασία

Cr-Ni και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, Χάλυβας C, Γκρι χυτοσίδηρος, Ξύλο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Σφυρήλατος χάλυβας, Χαλύβδινες ζώνες, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Χάλυβας βαθιάς όλκισης, Ψευδάργυρος χυτευμένος με έγχυση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες