Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φούτερ Orlando

Φούτερ εργασίας Orlando
ΦΟΥΤΕΡ ORLANDO NAVY BLUE XXL

Αρ. είδους 5359181415
EAN 4056807799261

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φούτερ Orlando

Αρ. είδους 5359181415

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Φούτερ μπλούζα ιδανικό για καθημερινή χρήση
  • Σχέδιο V με ραφές στο λαιμό

  • Με λάστιχο στη μέση και στα μανίκια

  • Ενισχυμένες ραφές

  • Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Μπλε Navy και Μπλε Royal
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

XXL

Υλικό

70% βαμβάκι, 30% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες