Φούτερ Orlando
Φούτερ εργασίας Orlando
ΦΟΥΤΕΡ ORLANDO NAVY BLUE S
Αρ. είδους 5359181411
EAN 4056807799223
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχέδιο V με ραφές στο λαιμό
- Με λάστιχο στη μέση και στα μανίκια
- Ενισχυμένες ραφές
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Μπλε Navy και Μπλε Royal
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 70% βαμβάκι, 30% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |