Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα για Opel Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε (A2K) με επίπεδη κεφαλή και πλατύ άκρο

Επιψευδαργ. χάλυβας, επίπεδη κεφαλή, H, Opel
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ C H2 A2K OPEL 4,2X19

Αρ. είδους 012642 19
EAN 4011231191463
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
Για χρήση κάτω από πλαίσια παραθύρων και διακοσμητικές επενδύσεις παραθύρων σε διάφορα μοντέλα Opel.

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

11 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,1 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες