Λαμαρινόβιδα για Opel Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε (A2K) με επίπεδη κεφαλή και πλατύ άκρο
Επιψευδαργ. χάλυβας, επίπεδη κεφαλή, H, Opel
(ΕΠ)ΛΑΜ/ΔΑ ΣΤΑΥΡ.ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦ.42Χ95
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για χρήση κάτω από πλαίσια παραθύρων και διακοσμητικές επενδύσεις παραθύρων σε διάφορα μοντέλα Opel.
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 9,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 11 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,1 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |