Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα για Opel Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε (A2K) με επίπεδη κεφαλή και πλατύ άκρο

Επιψευδαργ. χάλυβας, επίπεδη κεφαλή, H, Opel
(ΕΠ)ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΜΑΥΡΗ 4.2Χ12.5

Αρ. είδους 012642 125
EAN 4011231191425
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
Για χρήση κάτω από πλαίσια παραθύρων και διακοσμητικές επενδύσεις παραθύρων σε διάφορα μοντέλα Opel.

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

12,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

11 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,1 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες