Κουμπωτή ασφάλεια OTO-JM Ποιότητα OEM
Κουμπωτή ασφάλεια OTO-JM
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΖ (JAP-OTO) 30A
Αρ. είδους 073120430
EAN 4056807787862
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χαρακτηρισμός μικρο-ασφάλειας: Ασφάλειες με φυσίγγιο MCASE+TM
Φύλλα δεδομένων(X)
Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται για πολλά νέα οχήματα, όπως Opel και Ford.
Μέγ. ρεύμα | 30 A |
Χρώμα | Ροζ |
Μέγ. ονομαστική τάση | 32 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -40 to 120 °C |
Ύψος x πλάτος x βάθος | 15 x 10,7 x 7,7 mm |