Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελασματοποιημένος δίσκος με πτερύγια OSF® (φινίρισμα σε ένα βήμα)

Δίσκος λείανσης με πτερύγια OSF
ΠΤΥΧΩΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝ.ΜΙΚΤ.ΜΕΤΡ.Φ125

Αρ. είδους 0585580328

EAN 4050642412156

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελασματοποιημένος δίσκος με πτερύγια OSF® (φινίρισμα σε ένα βήμα)

Αρ. είδους 0585580328
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
Το επαγγελματικό εργαλείο για σωλήνες είναι ιδανικό για την αφαίρεση ραφών συγκόλλησης και για φινίρισμα σε ένα μόνο βήμα. Για χρήση απευθείας σε γωνιακά τριβεία και σε σατινιέρες ραφής με ελεγχόμενη ταχύτητα. Παρέχει συνδυασμό γρήγορης απομάκρυνσης υλικού και τέλειας ποιότητας επιφάνειας στις σωληνώσεις.

3 σε 1


  • 1. Λείανση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης

  • 2. Εξομάλυνση

  • 3. Φινίρισμα


  • Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)

  • Νάιλον ύφασμα εκτριβής χωρίς πλέξη για προετοιμασία επιφανειών

  • Οξείδιο του αργιλίου με σμυριδόπανο Top Size

  • Ανθεκτική πλάκα στήριξης από υαλοΐνα

  • Τεράστια εξοικονόμηση χρόνου (σημαντική μείωση των βημάτων εργασίας)

  • Λείανση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης και φινίρισμα σε ένα βήμα

  • Σταθερή, χαμηλή τιμή Ra (επιφάνεια υψηλής ποιότητας)

  • Καμία αλλαγή στο σχήμα κατά τη διάρκεια της λείανσης

  • Πιο ψυχρή λείανση (χαμηλή θερμοκρασία εργασίας)

  • Χωρίς συσσώρευση σκόνης

  • Δεν απαιτείται πρόσθετη πλάκα στήριξης
Ανακοίνωση

Η ποιότητα της επιφάνειας είναι συνάρτηση της τραχύτητας (τιμή Ra)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

125 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

Μεσαίο

Σχεδίαση

Με θόλο

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

2500-3500 U/min(rpm)

Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

3500 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Οξείδιο του αργιλίου

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός EWS 14-125 INOX

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS14-125 INOX

Εύχρηστος γωνιακός τροχός 1400 W για εργασίες λείανσης και εκτράχυνσης σε ανοξείδωτο χάλυβα