Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι επαφών Προστασία από την οξείδωση

Σπρέι επαφών OS
ΠΡΟΣΤΑΤ.ΟΞΕΙΔΩΣ.ΗΛΕΚ.ΕΠΑΦΩΝ OS 200ML

Αρ. είδους 089361

EAN 4045989514540

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι επαφών Προστασία από την οξείδωση

Αρ. είδους 089361
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
Σπρέι προστασίας από την οξείδωση

Αντιδιαβρωτικό υλικό


Μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία για καινούργιες επαφές, διακόπτες και εξαρτήματα ηλεκτρομηχανικών μονάδων ισχύος



Εξαιρετικό λιπαντικό για εξαρτήματα ακριβείας σε μονάδες ισχύος



Απομακρύνει τη σκόνη, τη ρητίνη, το λάδι και τα υπολείμματα από την τριβή μετάλλων



Δεν περιέχει οξέα, δεν ρητινοποιείται

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιεχόμενα

200 ml

Χρώμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Χημική βάση

Αλειφατικός υδρογονάνθρακας

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,767 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Χωρίς AOX

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες