Βαγονέτο ORSY®BULL
Βαγονέτο ORSY BULL, σειρά 5
ΤΡΟΛΛΕΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ORSY BULL ΣΕΙΡΑ 5
Αρ. είδους 0962330622
EAN 4047376895577
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στιβαρό πλαίσιο κατασκευασμένο από λαμαρίνα
- Δύο σταθεροί τροχίσκοι, δύο τροχίσκοι με φρένο ασφάλισης
- Διαθέτει έξυπνο σύστημα σύνδεσης για στερέωση των κιβωτίων στη θέση τους
- Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με κιβώτια ORSY® BULL
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Σχεδίαση | Σειρά 5 |
Πλάτος | 610 mm |
Βάθος | 407 mm |
Ύψος | 200 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 225 kg |
Διάμετρος ρολού | 125 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Υλικό | Χάλυβας |