Κουτί με συρτάρια ORSY®BULL, σειρά 5
Κουτί με συρτάρια ORSY BULL, σειρά 5
ORSYBULL ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Αρ. είδους 0962330041
EAN 4038898560685
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έξυπνο προϊόν
Στοιβάξτε απλώς τα κουτιά το ένα πάνω στο άλλο και ασφαλίστε τα στη θέση τους χρησιμοποιώντας τον έξυπνο μηχανισμό σύζευξης.
Ισχυρό
Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στα ανθεκτικά πλευρικά τμήματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας που δεν παραμορφώνεται και δεν διαβρώνεται. Τα κουτιά αντέχουν έως 100 kg.
Πρακτικό
Μεγάλες, εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές για πολύ άνετη χρήση – χωρίς επώδυνα κοψίματα στα χέρια του χρήστη.
Χρήσιμο
Εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση χάρη στον ειδικό μηχανισμό ολίσθησης.
Ασφαλές
Κάθε κουτί διαθέτει κλειδαριά, ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση στα περιεχόμενά του.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 592 x 390 x 203 mm |
Αριθμός συρταριών | 2 Stck(pcs) |
Σχεδίαση συρταριού | 2 συρτάρια, Π 480 x Β 335 x Υ 62 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 25 kg |
Περιεχόμενα | 20 l |
Αριθμός πλήκτρων | 2 Stck(pcs) |
LOK-5/7-DRWR-2SHLS
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!