Τροχήλατος εργαλειοφόρος ORSY®BULL σειράς 5
ORSY BULL, τροχήλατος εργαλειοφόρος, σειρά 5
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ORSY BULL ΣΕΙΡΑ 5
Αρ. είδους 0962330111
EAN 4038898563334
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έξυπνος
Στοιβάξτε απλώς τα κουτιά προς τα πάνω και ασφαλίστε τα στη θέση τους με τον εξελιγμένο μηχανισμό σύζευξης
Ισχυρός
Εξαιρετική αντοχή χάρη στα ανθεκτικά πλευρικά τμήματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας που δεν παραμορφώνεται και δεν διαβρώνεται. Τα κουτιά αντέχουν έως 100 kg.
Πρακτικός
Μεγάλες, εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές για μεγάλη άνεση κατά τη μεταφορά — δεν κόβουν τα χέρια του χρήστη
Χρήσιμος
Εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση χάρη στον ειδικό μηχανισμό ολίσθησης
Ασφαλής
Κάθε κουτί μπορεί να προστατευτεί με κλειδαριά για να μην έχουν πρόσβαση άλλα άτομα στα περιεχόμενά του
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικός για χρήση σε συνεργεία και εργοτάξια οικοδομών
Αριθμός συρταριών | 5 Stck(pcs) |
Πλάτος | 610 mm |
Βάθος | 450 mm |
Ύψος | 1150 mm |
ORSYBULL ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ORSYBULL ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
WRKTP-5-620X430X20MM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!