Κουτί αποθήκευσης συνδυασμένης λειτουργίας ORSY BULL σειράς 5 με φόρτωση από μπροστά
ORSY BULL COMBI BOX ΕΜΠΡ. ΦΟΡΤ. ΣΕΙΡΑ 5
Αρ. είδους 0962330064
EAN 4050641981882
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έξυπνος
Στοιβάξτε απλώς τα κουτιά προς τα πάνω και ασφαλίστε τα στη θέση τους με τον εξελιγμένο μηχανισμό σύζευξης
Ισχυρός
Εξαιρετική αντοχή χάρη στα ανθεκτικά πλευρικά τμήματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας που δεν παραμορφώνεται και δεν διαβρώνεται. Τα κουτιά αντέχουν έως 100 kg.
Πρακτικό
Μεγάλες λαβές με εργονομικό σχήμα για μεγάλη άνεση κατά τη μεταφορά - δεν κόβουν τα χέρια του χρήστη
Χρήσιμος
Εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση χάρη στον ειδικό μηχανισμό ολίσθησης
Ασφαλές
Κάθε κουτί διαθέτει κλειδαριά, ώστε να μην έχουν πρόσβαση άλλα άτομα στα περιεχόμενά του.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 592 x 390 x 400 mm |
Αριθμός συρταριών | 2 Stck(pcs) |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εσωτερική διάσταση συρταριού) | 480 x 335 x 62 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 25 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!