Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος

Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ORSY ΚΑΣΕΤΙΝΩΝ

Αρ. είδους 5581038060

EAN 4056807884073

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος

Αρ. είδους 5581038060
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
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαλειοθήκες συστήματος ORSY® σε μεγέθη 8.4, 4.4 και ORSY®BULL
  • Μεταβαλλόμενη ρύθμιση ύψους έως τα 1.100 mm για απλή ρύθμιση σύμφωνα με τη σωματική διάπλαση του χρήστη

  • Μεγάλοι τροχοί που επιτρέπουν τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους

  • Στρογγυλεμένες εγκάρσιες δοκοί που επιτρέπουν τη μεταφορά στρογγυλών αντικειμένων

  • Στιβαρές εγκάρσιες ράβδοι που διευκολύνουν την κλίση μεγάλων φορτίων

  • Στρογγυλές λαβές για άνετο χειρισμό

  • Δυνατότητα χρήσης μηχανισμού στερέωσης τριών σημείων μέσω ιμάντα τάνυσης
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

100 kg

Ύψος λαβής

1100 mm

Πλάτος πλάκας πέδιλου

490 mm

Βάθος πλάκας πέδιλου

270 mm

Πάχος πλάκας πέδιλου

10 mm

Διάμετρος τροχού

180 mm

Χρώμα ελαστικού

Μαύρο

Υλικό του ελαστικού

Συμπαγές καουτσούκ

Υλικό του τροχού

Πλαστικό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σύστημα τοποθέτησης κουτιών ORSY®BULL σειράς 5 με τοποθέτηση από πάνω

(ΕΠ) ORSYBULL ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η400

Ανθεκτικό, ευέλικτο και εξαιρετικά φορητό. Ιδανικό για ογκώδη αντικείμενα.
x 1 Ποσότητα
Κουτί με συρτάρια ORSY®BULL, σειρά 5

ORSYBULL ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Ιδανική λύση για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα. Δυνατότητα διαχωρισμού με διαχωριστικά στοιχεία και ένθετα συστήματος. Τα συρτάρια διατίθενται με κεντρικό κλείδωμα και ξεχωριστό μάνδαλο.
x 1 Ποσότητα
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.1

ΒΑΛΙΤΣΑ SYSKO 8.4.1 KENH

Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.5

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.5ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανική για τη μεταβλητή αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα.
x 1 Ποσότητα
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.1. ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Eργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1. διαφανής

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.1. ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.2 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΗ

Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες