Καμπυλωτό ελατηριωτό παξιμάδι επίπεδο σχήμα
Καμπυλωτό παξιμάδι από χάλυβα ελατηρίων
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ OPEL-VOLVO-BMW Φ4,0MM Ν.82
Αρ. είδους 050011182
EAN 4011231415149
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτική σύνδεση χάρη στην ελαστικότητα
- Γρήγορη τοποθέτηση με το χέρι
- Προστατεύει τις επιφάνειες
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εύκολη τοποθέτηση σε πλακέ μπουλόνια και σε άξονες.
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 4,0 mm |
Μήκος (L) | 14,20 mm |
Πλάτος (B) | 9,50 mm |
Πάχος υλικού (S) | 0,35 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων C 75 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660 |