Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καμπυλωτό ελατηριωτό παξιμάδι επίπεδο σχήμα

Καμπυλωτό παξιμάδι από χάλυβα ελατηρίων
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ OPEL-VOLVO-BMW Φ3,5MM Ν.83

Αρ. είδους 050011183
EAN 4011231415187
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξασφαλίζει σύνδεση ανθεκτική στους κραδασμούς χάρη στην ελαστικότητα του εξαρτήματος
  • Ανθεκτική σύνδεση χάρη στην ελαστικότητα

  • Γρήγορη τοποθέτηση με το χέρι

  • Προστατεύει τις επιφάνειες

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εύκολη τοποθέτηση σε πλακέ μπουλόνια και σε άξονες.

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 3,5 mm

Μήκος (L)

12,70 mm

Πλάτος (B)

8,00 mm

Πάχος υλικού (S)

0,35 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων C 75

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Universal

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες