Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος σύσφιγξης με σχήμα σταυρού Κυρτό (καμπυλώνεται προς τα έξω)

Σταυροειδής ροδέλα με ακτινωτές εγκοπές
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ OPEL-UNIVERSAL Φ2,5MM Ν.53

Αρ. είδους 050011753
EAN 4058794277548
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος σύσφιγξης με σχήμα σταυρού Κυρτό (καμπυλώνεται προς τα έξω)

Αρ. είδους 050011753

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση ράβδων, αξόνων και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα
  • Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση με το χέρι

  • Κομψό φινίρισμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για κλείδωμα αξόνων ή σύνδεση ράβδων, αξόνων και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

2,50-2,50 mm

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 2,5 mm

Διάμετρος (A)

9,50 mm

Ύψος (B)

1,30 mm

Πάχος υλικού

0,30 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων CK 67

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Universal

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες