Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι με ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Διαστελλόμενο παξιμάδι με ανοικτό σπειροτομ. τμήμα
ΚΛΙΠ OPEL Ν.97 ΛΕΥΚΟ

Αρ. είδους 050015197

EAN 4011231421652

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαστελλόμενο παξιμάδι με ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Αρ. είδους 050015197

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες ST
  • Συναρμολόγηση από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως παξιμάδι ασφαλείας

  • Δεν μπορεί να συστραφεί

  • Αντοχή στη διάβρωση

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής εφαρμογή στο εξάρτημα

  • Η φλάντζα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχωριστήρας

  • Χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της λαμαρίνας και της βίδας

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από αφαίρεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες.

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 4,8 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,20-8,30 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,80-1,20 mm

Πλάτος κεφαλής (D)

8,00 mm

Μήκος κεφαλής (E)

8,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

11,50 mm

Συνολικό ύψος (B)

12,00 mm

Χρώμα

Ουδέτερο

Υλικό

PA 661 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Κοινού τύπου, Opel/Vauxhall

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

1216957, 90230960

τοποθεσία εγκατάστασης

Αμάξωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες