Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις
Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα και αυλάκωση
ΚΛΙΠ OPEL ΜΑΥΡΟ Φ6,5ΜΜ Ν.103 017
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι
- Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,00-6,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 7,00-15,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (B) | 20.00 mm |
Ύψος κοπής (C) | 3.50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή | 20.00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Opel/Vauxhall |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 1400806 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Μπροστινός προφυλακτήρας |
Μήκος μανδρελιού επέκτασης (D) | 15.00 mm |
Διάμετρος μανδρελιού επέκτασης (A) | 6.50 mm |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 90508809 |