Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κιτ για σέρβις τάπας αποστράγγισης λαδιού

ΣΕΤ OIL DRAIN PLUG SERVICE 29ΤΕΜ

Αρ. είδους 1952004150

EAN 4056807557298

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κιτ για σέρβις τάπας αποστράγγισης λαδιού

Αρ. είδους 1952004150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξασφαλίζει βέλτιστη στεγανοποίηση της τάπας αποστράγγισης λαδιού στο κάρτερ

Καθαρή λύση για τα προβλήματα αποστράγγισης του λαδιού


  • Σταματά το ενοχλητικό στάξιμο από την τάπα αποστράγγισης λαδιού στο δάπεδο των γκαράζ

  • Γρήγορη, επαγγελματική και απλή λύση, που σας γλιτώνει από την αντικατάσταση του κάρτερ

  • Προϊόν συμβατό με τις γνήσιες τάπες αποστράγγισης λαδιού και με ήδη τοποθετημένες υπερδιαστασιολογημένες λύσεις επισκευής


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 4 κεφαλές φρέζας με τετραγωνική υποδοχή 3/8 ίντσας, διαμ. 19 mm, διαμ. 21 mm, διαμ. 23 mm και διαμ. 26 mm

  • 1 χειρόβιδα με τετραγωνική υποδοχή 3/8 ίντσας

  • 1 οδηγός τοποθέτησης για τα ένθετα διεύρυνσης

  • 2 ένθετα διεύρυνσης M12 x 1,5/M13 x 1,5

  • 2 ένθετα διεύρυνσης M14 x 1,5/M15 x 1,5

  • 2 ένθετα διεύρυνσης M16 x 1,5/M17 x 1,5

  • 2 ένθετα διεύρυνσης M18 x 1,5/M20 x 1,5

  • 3 τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικό σχήμα, M12 x 1,5

  • 3 τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικό σχήμα, M14 x 1,5

  • 3 τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικό σχήμα, M16 x 1,5

  • 3 τάπες αποστράγγισης λαδιού για επισκευή, κωνικό σχήμα, M18 x 1,5

  • 1 σετ χάλκινων δακτυλίων στεγανοποίησης d=10 mm (25 τμχ.)

  • 1 σετ δακτυλίων στεγανοποίησης, διάμ. 1/4 ίντσας, (5 τμχ.)

  • 2 κλειδιά ενεργοποίησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εκ νέου φρεζάρισμα του εδράνου στεγανοποίησης που έχει υποστεί ζημιά στο κάρτερ: Με χρήση των κεφαλών φρέζας και των οδηγών διεύρυνσης, το έδρανο στεγανοποίησης πλανίζεται με ακρίβεια και, ταυτόχρονα, ευθυγραμμίζεται υπό γωνία 90° προς το σπείρωμα της οπής του κάρτερ. Ιδανικό επίσης στη περίπτωση χρήσης υπερμεγέθους τάπας αποστράγγισης λαδιού, δεδομένου ότι η ελεύθερα κινούμενη φιλιέρα συχνά δεν κόβει ακριβώς υπό γωνία 90° προς την επιφάνεια στεγανοποίησης.

  • Για χρήση της τάπας αποστράγγισης λαδιού για επισκευή: Η ανταλλακτική τάπα αποστράγγισης λαδιού για επισκευή αποτελείται από δύο τμήματα. Το εξωτερικό τμήμα περιλαμβάνει το σπείρωμα της αρχικής τάπας αποστράγγισης λαδιού. Το σπείρωμα έχει ελαφρώς κωνικό σχήμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερή και στεγανή σύνδεση, ακόμα και σε σημεία όπου το σπείρωμα του κάρτερ έχει υποστεί ελαφριά ζημιά. Αυτή η σύνδεση δεν χρειάζεται να ανοίξει ξανά κατά τις αλλαγές λαδιού που θα επακολουθήσουν. Το λάδι μπορεί να αποστραγγίζεται στο μέλλον μέσω της μικρής κεντρικής βίδας. Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται ήδη μια ποσότητα τυπικών χάλκινων δακτυλίων ή δακτυλίων στεγανοποίησης για τις μετέπειτα αλλαγές λαδιού.

Υλικό

Χάλυβας εργαλείων

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2977,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες