Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές επίπλου OBS 8, βιδωτή συναρμολόγηση

Μεντεσές επίπλου OBS 8, βιδωτή στερέωση
ΜΕΝΤΕΣΕΣ OBS8 13,5/5,5MM
OBS8

Αρ. είδους F150000003
EAN 4047376961869
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεντεσές επίπλου OBS 8, βιδωτή συναρμολόγηση

Αρ. είδους F150000003
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
Μεντεσές μίας ένωσης με ανθεκτική φίσα
  • Ρύθμιση πλευρών -2 mm

  • Ρύθμιση ύψους μέσω σχισμών +/-2 mm. Για ρύθμιση του ύψους, εάν χρειάζεται σπάστε τους δύο πείρους κάτω από τη βίδα ευρωπαϊκού τύπου

  • Για έναν βραχίονα μεντεσέ με διπλή εφαρμογή απαιτούνται δύο κάλυκες

  • Κατάλληλο για βασικές δομές και συνεχείς εργασίες οικοδομής

  • Βιδωτός κάλυκας F150000002, πρεσαριστός κάλυκας F150000001

Οι βραχίονες των μεντεσέδων και οι οπές παραγγέλλονται ξεχωριστά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Συνδέστε τον βραχίονα του μεντεσέ με βίδα Euro με τύπο κεφαλής B ∅ 9 mm

Θέση πόρτας

Γωνία

Πλάτος αρμού

13,5 mm

Επικάλυψη πόρτας

5,5 mm

Γωνία ανοίγματος

230 Degree

Τύπος συγκροτήματος

Βιδωτό

Διάτρηση οπής

52/5,5 mm

Διάμετρος οπής διάτρησης

35 mm

Υλικό

Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες