Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων OBD L

Καλ. αντιγρ. ασφ. δεδ. OBD-L για μον. βοηθ. εκκίν.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΗΣ OBD-L

Αρ. είδους 0772954

EAN 4058794938838

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συσκευή εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων OBD L

Αρ. είδους 0772954
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
Καλώδιο σύνδεσης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του οχήματος κατά την αλλαγή της μπαταρίας
  • Σύνδεση του OBD II με τον αναπτήρα 12 V

  • Οπτική υποστήριξη για τη διαδικασία σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικών και λυχνιών LED

  • Ιδανική επέκταση για βοηθητικούς εκκινητές με ενσωματωμένη υποδοχή αναπτήρα
Ανακοίνωση

Ορισμένοι κατασκευαστές οχημάτων δεν επιτρέπουν τη χρήση συσκευών αποθήκευσης δεδομένων μέσω της σύνδεσης OBD II. Πριν από τη χρήση, ρωτήστε τον κατασκευαστή του οχήματος εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων με το συγκεκριμένο όχημα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και όλες τις μονάδες του οχήματος. Συνδέστε το βύσμα αναπτήρα στην πηγή τροφοδοσίας 12 V - ανάβει η κίτρινη λυχνία LED CONNECTED Βήμα 1. Συνδέστε το βύσμα του OBD II στην πηγή τροφοδοσίας 12 V - ανάβει η κίτρινη λυχνία LED CONNECTED Βήμα 2. Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία LED PROCEED, μπορείτε να αποσυνδέσετε την μπαταρία του οχήματος. Εάν ανάψει η κόκκινη λυχνία LED DO NOT PROCEED, αποσυνδέστε το OBD-L από την πηγή τροφοδοσίας και ελέγξτε την εσωτερική ασφάλεια ή συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

350,000 g

Τάση εξόδου

12 V/DC

Τάση εισόδου

12 V/DC

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης 12 V

BOOSTER-POWER START-WPS-12V-900A

Επαγγελματική μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης για φορητό σύστημα εκκίνησης οχημάτων με ηλεκτρικό σύστημα 12 V.
x 1 Ποσότητα
Μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης 12/24 V

BOOSTER-POWER START-WPS-12V/24V-900A

Επαγγελματική μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης για φορητό σύστημα εκκίνησης οχημάτων με ηλεκτρικό σύστημα 12 V και 24 V.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες