Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαστιχένιες Γαλότσες OB Agro

Agro λαστιχένιες γαλότσες OB PVC
ΛΑΣΤΙΧ.ΓΑΛΟΤΣΕΣ OB FARMER ΠΡΑΣΙΝΕΣ N.47

Αρ. είδους 5357935470
EAN 4056807818528
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαστιχένιες Γαλότσες OB Agro

Αρ. είδους 5357935470

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας με βέλτιστη άνεση.
  • Aνθεκτικές σε αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά μέσα, διάφορα χημικά.

  • Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347.

  • Υλικό PVC στο πάνω μέρος του υποδήματος .

  • Αντιολισθητική σόλα PU SRΑ, άνετο πλάτος 10,5 cm.

  • Ύψος κορμού: 39 cm.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πράσινο

Μέγεθος

47

Υλικό

Καουτσούκ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Δίσκος ελάσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα Red Stripe

Δίσκος ελάσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα Red Stripe

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) DIN 6925, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) DIN 6925, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Κολλητική ταινία διπλής όψης

Κολλητική ταινία διπλής όψης

Χάρτινη σακούλα ηλεκτρικής σκούπας Για τη σειρά ISS

Χάρτινη σακούλα ηλεκτρικής σκούπας Για τη σειρά ISS

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Κρύα ξυλόκολλα D3 Για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις ξύλου σε εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Κρύα ξυλόκολλα D3 Για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις ξύλου σε εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων