Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαστιχένιες Γαλότσες OB Agro

Agro λαστιχένιες γαλότσες OB PVC
ΛΑΣΤΙΧ.ΓΑΛΟΤΣΕΣ OB FARMER ΠΡΑΣΙΝΕΣ N.40

Αρ. είδους 5357935400
EAN 4056807818450
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας με βέλτιστη άνεση.
  • Aνθεκτικές σε αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά μέσα, διάφορα χημικά.

  • Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347.

  • Υλικό PVC στο πάνω μέρος του υποδήματος .

  • Αντιολισθητική σόλα PU SRΑ, άνετο πλάτος 10,5 cm.

  • Ύψος κορμού: 39 cm.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πράσινο

Μέγεθος

40

Υλικό

Καουτσούκ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες