Λαστιχένιες Γαλότσες OB Agro
Agro λαστιχένιες γαλότσες OB PVC
ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ O4 PVC ΜΑΥΡΗ N.41
Αρ. είδους 9500001912
EAN 4056807197920
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Aνθεκτικές σε αδρανή υλικά, οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα, απολυμαντικά μέσα, διάφορα χημικά.
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347.
- Υλικό PVC στο πάνω μέρος του υποδήματος .
- Αντιολισθητική σόλα PU SRΑ, άνετο πλάτος 10,5 cm.
- Ύψος κορμού: 39 cm.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 41 |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |