Αντιψυκτικό υγρό OAT Evocool 48 G-11
Αντιψυκτικό υγρό OAT Evocool 48 G-11
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ EVOCOOL 48 G-11 208L
Αρ. είδους 5861111208
EAN 4062856654888
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 252,639 kg |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1123 g/cm³ / στους 20°C |
Βάρος περιεχομένου | 233000,584 g |
Χρώμα | Μπλε πράσινο RAL 6004 |
Χημική βάση | Αιθυλενική γλυκόλη |
Περιεχόμενα | 208 l |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 3 Years / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 10°C έως 30°C |