Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιψυκτικό υγρό OAT Evocool 48 G-11

Αντιψυκτικό υγρό OAT Evocool 48 G-11
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ EVOCOOL 48 CON G11 20L

Αρ. είδους 5861111020
EAN 4062856654871

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιψυκτικό υγρό OAT Evocool 48 G-11

Αρ. είδους 5861111020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

23485,000 g

Πυκνότητα/συνθήκες

1123 g/cm³ / στους 20°C

Βάρος περιεχομένου

22460 g

Χημική βάση

Αιθυλενική γλυκόλη

Περιεχόμενα

20 l

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

3 Years / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 10°C έως 30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες