Αντιψυκτικό υγρό OAT Evocool 40 G-13
Αντιψυκτικό υγρό OAT Evocool 40 G-13
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ EVOCOOL 40 CON G13 20L
Αρ. είδους 5861113020
EAN 4062856654826
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 24,065 kg |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,152 g/cm³ / στους 20°C |
Βάρος περιεχομένου | 23,040 kg |
Χημική βάση | Αιθυλενική γλυκόλη |
Περιεχόμενα | 20 l |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 3 Years / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 10°C έως 30°C |