Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι εργασίας O2 HERMIS

Μπότες εργασίας O2 Hermes
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HERMIS Ν.46

Αρ. είδους 5357140046
EAN 4065233027671

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι εργασίας O2 HERMIS

Αρ. είδους 5357140046

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υπόδημα ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putex. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μεταλλικών στοιχείων. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.
  • Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putek, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία ripstop και ανθεκτικό στην τριβή

  • Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20345:2011

  • Κατηγορία: O2 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική"
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Μέγεθος

46

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

O2

Πρότυπα

ISO 20347, EN 20347

ISO

20347

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες