Μποτάκι εργασίας O2 HERMIS
Μπότες εργασίας O2 Hermes
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HERMIS Ν.43
Αρ. είδους 5357140043
EAN 4065233027688
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex Putek, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία ripstop και ανθεκτικό στην τριβή
- Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20345:2011
- Κατηγορία: O2 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική"
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 43 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | O2 |
Πρότυπα | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |