Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπόδημα εργασίας O2 HERMIS

Υπόδημα εργασίας HERMIS O2
ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο2 HERMIS Ν.38

Αρ. είδους 5357144380

EAN 4062856150823

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπόδημα εργασίας O2 HERMIS

Αρ. είδους 5357144380

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υπόδημα εργασίας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK. Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. 100% απουσία μετάλλων, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU.
  • Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή

  • Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δακτύλων: Χωρίς

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς αντιδιατρητική ιδιότητα

  • Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20347/CAT.II

  • Κατηγορία: O2 SRC

  • Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο-κόκκινο

Μέγεθος

38

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

O2

Πρότυπα

ISO 20347, EN 20347

ISO

20347

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες