Υπόδημα εργασίας O2 HERMIS
Υπόδημα εργασίας HERMIS O2
ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο2 HERMIS Ν.37
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, άσχιστο και ανθεκτικό στην τριβή
- Εσωτερική επένδυση: PROMAX. Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δακτύλων: Χωρίς
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς αντιδιατρητική ιδιότητα
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20347/CAT.II
- Κατηγορία: O2 SRC
- Σύστημα σόλας: Σόλα από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Εξωτερική σόλα ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο-κόκκινο |
Μέγεθος | 37 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | O2 |
Πρότυπα | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |