Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι εργασίας O2 HECTOR

Μποτάκι εργασίας O2 Hector
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HECTOR Ν.41

Αρ. είδους 5357141041
EAN 4065233027282

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι εργασίας O2 HECTOR

Αρ. είδους 5357141041

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μποτάκι εργασίας από διαχωρισμένο δέρμα και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU, άνετο για καθημερινή χρήση.
  • Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό

  • Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς

  • Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20347:2012

  • Κατηγορία: O2 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Μέγεθος

41

Υλικό πέδιλων, επάνω

Διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας

Κατηγορία ασφαλείας

O2

Πρότυπα

ISO 20347, EN 20347

ISO

20347

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Κουμπωτό αντίβαρο τροχών από ψευδάργυρο Για χαλύβδινες ζάντες αυτοκινήτων

Κουμπωτό αντίβαρο τροχών από ψευδάργυρο Για χαλύβδινες ζάντες αυτοκινήτων

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδες αυτοκοχλιοτόμησης με φρεζάτη κεφαλή σχήματος C με εσοχή H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2, με μύτη

Βίδες αυτοκοχλιοτόμησης με φρεζάτη κεφαλή σχήματος C με εσοχή H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2, με μύτη

Συσκευή καθαρισμού κλιματιστικών EVAPOmat<SUP>®</SUP>, σετ

Συσκευή καθαρισμού κλιματιστικών EVAPOmat®, σετ

Πείρος με σπείρωμα ISO 4027, απλός χάλυβας 45H

Πείρος με σπείρωμα ISO 4027, απλός χάλυβας 45H

Ανακλαστικό γιλέκο Με δέστρα τύπου αυτοπρόσφυσης

Ανακλαστικό γιλέκο Με δέστρα τύπου αυτοπρόσφυσης

Πέλμα στίλβωσης από μαλλί προβάτου, λευκό Για επαγγελματικές εργασίες λείανσης σε εξαιρετικά καταπονημένες και φθαρμένες επιφάνειες βαφής

Πέλμα στίλβωσης από μαλλί προβάτου, λευκό Για επαγγελματικές εργασίες λείανσης σε εξαιρετικά καταπονημένες και φθαρμένες επιφάνειες βαφής