Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι εργασίας O2 HECTOR

Μποτάκι εργασίας O2 Hector
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HECTOR Ν.40

Αρ. είδους 5357141040
EAN 4065233027268

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι εργασίας O2 HECTOR

Αρ. είδους 5357141040

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μποτάκι εργασίας από διαχωρισμένο δέρμα και διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D. Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU, άνετο για καθημερινή χρήση.
  • Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό

  • Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης

  • Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς

  • Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς

  • Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα

  • Πρότυπο: EN ISO 20347:2012

  • Κατηγορία: O2 SRC

  • Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Μέγεθος

40

Υλικό πέδιλων, επάνω

Διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας

Κατηγορία ασφαλείας

O2

Πρότυπα

ISO 20347, EN 20347

ISO

20347

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες