Μποτάκι εργασίας O2 HECTOR
Μποτάκι εργασίας O2 Hector
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 HECTOR Ν.39
Αρ. είδους 5357141039
EAN 4065233027305
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Διαχωρισμένο μαύρο δέρμα, πολύ ανθεκτικό
- Εσωτερική επένδυση: Διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς
- Εσωτερικός πάτος: Αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20347:2012
- Κατηγορία: O2 SRC
- Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 39 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας |
Κατηγορία ασφαλείας | O2 |
Πρότυπα | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |