Μποτάκι εργασίας O2 ARTEMIS
Μποτάκι εργασίας O2 Artemis
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 ARTEMIS Ν.39
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
PU, ιδανικό για τις καθημερινές εργασίες.
Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς
Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς
Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
Πρότυπο: EN ISO 20347:2012 02 SRC
Κατηγορία: O2 SRC
Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε ζαφειριού, Μαύρο |
Μέγεθος | 39 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | O2 |
Πρότυπα | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |