Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκι εργασίας O2 ARTEMIS

Μποτάκι εργασίας O2 Artemis
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 ARTEMIS Ν.37

Αρ. είδους 5357151037
EAN 4065233027183

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκι εργασίας O2 ARTEMIS

Αρ. είδους 5357151037

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μποτάκι εργασίας από αδιάβροχο ύφασμα Gardena, πολύ ανθεκτικό στην τριβή. Εσωτερική επένδυση 3D με ικανότητα διαπνοής, εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από
PU, ιδανικό για τις καθημερινές εργασίες.
Υλικό: Αδιάβροχο ύφασμα Gardena, ανθεκτικό, εύκαμπτο, διαπνέον, με τεχνολογία ripstop και ανθεκτικό στην τριβή
Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς
Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς
Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
Πρότυπο: EN ISO 20347:2012 02 SRC
Κατηγορία: O2 SRC
Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε ζαφειριού, Μαύρο

Μέγεθος

37

Υλικό πέδιλων, επάνω

Ύφασμα

Κατηγορία ασφαλείας

O2

Πρότυπα

ISO 20347, EN 20347

ISO

20347

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες