Μποτάκι εργασίας O2 ARTEMIS
Μποτάκι εργασίας O2 Artemis
ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 ARTEMIS Ν.36
Αρ. είδους 5357151036
EAN 4065233027060
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
PU, ιδανικό για τις καθημερινές εργασίες.
Εσωτερική επένδυση: Promax, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς
Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς
Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
Πρότυπο: EN ISO 20347:2012 02 SRC
Κατηγορία: O2 SRC
Εξωτερική σόλα: Από εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο PU διπλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε ζαφειριού, Μαύρο |
Μέγεθος | 36 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Ύφασμα |
Κατηγορία ασφαλείας | O2 |
Πρότυπα | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |