Υπόδημα εργασιας O2 APOLLON
Υπόδημα εργασίας O2 APOLLON
ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 APOLLON Ν.42
Αρ. είδους 5357156042
EAN 4065233035485
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Νάιλον κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικό στην τριβή υλικό
- Εσωτερική επένδυση: 3D Mesh, διαπνέουσα, με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για τη βελτίωση της άνεσης
- Κάλυμμα δαχτύλων: Χωρίς
- Αντιδιατρητική ιδιότητα: Χωρίς
- Εσωτερικός πάτος: Ανατομική, αντιστατική εσωτερική σόλα
- Πρότυπο: EN ISO 20347:2012
- Κατηγορία: Ο2 SRC
- Εξωτερική σόλα από PU υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεση σόλα από PU χαμηλής πυκνότητας. Ανθεκτική στα έλαια, αντιστατική και αντιολισθητική (τιμή SRC)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε ζαφειριού, Μαύρο |
Μέγεθος | 42 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | TPU |
Κατηγορία ασφαλείας | O2 |
Πρότυπα | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |