ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O1 FC16
Μποτάκι εργασίας O1 FC16
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛ.ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤ.ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜ.N47
Αρ. είδους 9500001043
EAN 4056807106991
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επάνω μέρος: κοκκώδες δέρμα βουβάλου με μαύρες ραφές, με κολάρο και γλώσσα με ενίσχυση
- Εσωτερική επένδυση: διαπνέον μάυρο ύφασμα
- Εσωτερική σόλα: ανατομική, από αφαιρούμενο αντιστατικό λάτεξ, καλυμμένο με ύφασμα (μπορεί να φορεθεί και να αλλαχθεί)
- Εξωτερική σόλα: μονής πυκνότητας, σόλα πολυουρεθάνης, αντιστατική, SRC αντιολισθητικήκια ανθεκτική στα λάδια, με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 47 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | O1 |
Πρότυπα | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |