Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, μετρικού τύπου

ISO 3601-1 κατηγορία B NBR 70
O-RING ISO3601/1-B-NBR70-180,00X5,00

Αρ. είδους 046818050
EAN 4055375510841

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος στεγανοποίησης, μετρικού τύπου

Αρ. είδους 046818050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 30 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μετρικού τύπου, NBR 70
  • Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C

  • Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
Ανακοίνωση
  • Αφαιρέστε τυχόν ρύπους (βρομιά, ρινίσματα, ίνες) πριν από την εγκατάσταση

  • Πρέπει να γίνει αφαίρεση γρεζιών από τις ακμές και τις λοξοτμημένες περιοχές εισαγωγής

  • Χρησιμοποιήστε δακτύλιο στεγανοποίησης με λιπαντικό/γράσο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εσωτερική διάμετρος (d1)

180 mm

Πάχος (h1)

5 mm

ISO

3601-1

Σχεδίαση

Μετρικό

Υλικό

NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου)

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Shore A

70 +/- 5

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 100 °C

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γάντζος γενικής χρήσης, συλλογή 4 τεμάχια

ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΕΞΟΛΚΕΩΝ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 165MM 4TEM.

Για αφαίρεση και τοποθέτηση τσιμουχών και δακτυλίων στεγανοποίησης, ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία.
x 1 Ποσότητα
Σπρέι σιλικόνης

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 500ML

Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες