Δακτύλιος στεγανοποίησης, μετρικού τύπου
ISO 3601-1 κατηγορία B NBR 70
(ΕΠ)ΔΑΚΤ.O-RING ISO3601/1 B 70-11,0X1,50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C
- Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
- Αφαιρέστε τυχόν ρύπους (βρομιά, ρινίσματα, ίνες) πριν από την εγκατάσταση
- Πρέπει να γίνει αφαίρεση γρεζιών από τις ακμές και τις λοξοτμημένες περιοχές εισαγωγής
- Χρησιμοποιήστε δακτύλιο στεγανοποίησης με λιπαντικό/γράσο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!