Δακτύλιος στεγανοποίησης, ίντσα, συλλογή
Δακτύλιος στεγανοπ., ίντσα 440 τμχ., Sysko
ΣΕΤ O-RING (5,28-36) 440ΤΕΜ.
Αρ. είδους 5964046801
EAN 4046777622515
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C
- Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | ISO 3601-1 |
Υλικό | NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου) |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις συστήματος | 4.4.1 |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 440 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1830,000 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 10,78X2,62
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 12,37X2,62
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 13,95X2,62
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 15,54X2,62
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 17,13X2,62
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 18,72X2,62
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 20,22X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 23,40X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 26,57X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 28,17X3,53
(ΕΠ) O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 31,34ΜΜ
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 34,52X3,53
(ΕΠ)O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 36,10X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 5,28X1,78
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 6,07X1,78
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 7,66X1,78
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 9,25X1,78
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!