Δακτύλιος στεγανοποίησης, μετρικού τύπου, συλλογή
Δακτύλιος στεγανοπ., μετρικού τύπου, 330 τμχ., Sysko
ΣΕΤ O-RING ΜΕΤΡΙΚΑ (25,0-42,0) 330ΤΕΜ.
Αρ. είδους 5964046802
EAN 4046777622447
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C
Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | ISO 3601-1 |
Υλικό | NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου) |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις συστήματος | 4.4.1 |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 330 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1790,000 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
(ΕΠ)O-RING ΜΕΤΡΙΚΟ ISO3601/1 B 33,00X3,5
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!